VORTICE - VOR0000042109 MHP 504 T (A:6) 0,37KW 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Flusso (portata aria) - 8130 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1370 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300421094
Codice prodotto
VOR0000042109
Cod. produttore
0000042109
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
8130 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1370 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Diametro nominale:
500 mm
Serranda:
Nessuno