VORTICE - VOR0000040703 E 354 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Flusso (portata aria) - 1850 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1400 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vorticel E
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300407036
Codice prodotto
VOR0000040703
Cod. produttore
0000040703
Produttore
VOR
Tensione nominale:
240 V
Flusso (portata aria):
1850 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura del fluido:
0...65 °C
Diametro nominale:
350 mm
Serranda:
Nessuno