VORTICE - VOR0000040628 EHP 504 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Flusso (portata aria) - 9320 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1440 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300406282
Codice prodotto
VOR0000040628
Cod. produttore
0000040628
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
9320 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1440 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Diametro nominale:
655 mm
Serranda:
Nessuno