VORTICE - VOR0000040621 EHP 304 T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 400 V 
- Flusso (portata aria) - 2200 m³/h 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Velocità di rotazione - 1400 1/min 
- Modello - Espulsione 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300406213
Codice prodotto
VOR0000040621
Cod. produttore
0000040621
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
2200 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Diametro nominale:
404 mm
Serranda:
Nessuno