VORTICE - VOR0000040614 EHP 504 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 8050 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1400 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300406145
Codice prodotto
VOR0000040614
Cod. produttore
0000040614
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
8050 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
655 mm
Serranda:
Nessuno