VORTICE - VOR0000030332 C 37/4 M E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 2150 m³/h
Potenza nominale - 0.675 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303321
Codice prodotto
VOR0000030332
Cod. produttore
0000030332
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
2150 m³/h
Potenza nominale:
0.675 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
149 mm
Altezza del condotto:
167 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
20500 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C