VORTICE - VOR0000030327 C 30/4 M E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso (portata aria) - 655 m³/h 
- Potenza nominale - 0.11 kW 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Tensione nominale - 400 V 
- Direzione - Radiale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300303277
Codice prodotto
VOR0000030327
Cod. produttore
0000030327
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
655 m³/h
Potenza nominale:
0.11 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
117 mm
Altezza del condotto:
108 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
9000 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C