VORTICE - VOR0000030120 CRC-R 25/2 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1900 m³/h
Versione della girante - Curvato all'indietro
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PE (polietilene)
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 0 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300301204
Codice prodotto
VOR0000030120
Cod. produttore
0000030120
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
1900 m³/h
Versione della girante:
Curvato all'indietro
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PE (polietilene)
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
0 m³/h
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Tensione di connessione:
3 * 400 V
Materiale - Girante:
Plastica
Diametro nominale canale - lato pressione:
200 mm
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
0 dB
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
1100 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
1650 m³/h
Volume d'aria a 1500 Pa (statico):
0 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Volume d'aria a 2000 Pa (statico):
0 m³/h
Larghezza:
440 mm
Frequenza:
50 Hz
Volume d'aria a 2500 Pa (statico):
0 m³/h
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
0 m³/h
Profondità:
455 mm
Volume d'aria a 3000 Pa (statico):
0 m³/h
Diametro nominale canale - lato aspirazione:
200 mm
Volume d'aria a 3500 Pa (statico):
0 m³/h
Volume d'aria a 4000 Pa (statico):
0 m³/h
Altezza:
500 mm
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
0 m³/h
Volume d'aria a 4500 Pa (statico):
0 m³/h
Volume d'aria a 14000 Pa (statico, 20 ° C):
0 m³/h
Potenza assorbita:
427 kW
Volume d'aria a 5000 Pa (statico):
0 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
Volume d'aria a 18000 Pa (statico, 20 ° C):
0 m³/h
Volume d'aria a 6000 Pa (statico):
0 m³/h
Volume d'aria a 8000 Pa (statico):
0 m³/h
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
0 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
0 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
0 dB
In linea:
no
Larghezza nominale canale lato di pressione:
200 mm
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
0 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
0 dB
Altezza nominale canale lato di pressione:
200 mm
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
0 dB
Corrente nominale:
0.97 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
0 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli


