VORTICE - VOR0000026062 DEPURO PLUS EVO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 85 m²
Potenza - 115 W
Ricircolazione (d'aria) - 460 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260624
Codice prodotto
VOR0000026062
Cod. produttore
0000026062
Produttore
VOR
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
85 m²
Potenza:
115 W
Ricircolazione (d'aria):
460 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
0 l
Altezza:
862 mm
Colore:
Antracite
Larghezza:
455 mm
Profondità:
455 mm
Peso:
40 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no