VORTICE - VOR0000026039 CNN-EPE D.160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 160 mm
Altezza del canale portacavi - 160 mm
Materiale - Plastica
Tipo di costruzione - Presa mobile
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260396
Codice prodotto
VOR0000026039
Cod. produttore
0000026039
Produttore
VOR
Larghezza del canale portacavi:
160 mm
Altezza del canale portacavi:
160 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Presa mobile
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì