VORTICE - VOR0000026037 CR90-EPE D.160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 160 mm
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Modello - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260372
Codice prodotto
VOR0000026037
Cod. produttore
0000026037
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
160 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
160 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no