VORTICE - VOR0000026034 GN-Y-EPE D.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Plastica
Tipo di costruzione - Presa mobile
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260341
Codice prodotto
VOR0000026034
Cod. produttore
0000026034
Produttore
VOR
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Presa mobile
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì


