VORTICE - VOR0000026033 GN-T-EPE D.125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 125 mm
Altezza del canale portacavi - 125 mm
Materiale - Plastica
Tipo di costruzione - Presa mobile
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260334
Codice prodotto
VOR0000026033
Cod. produttore
0000026033
Produttore
VOR
Larghezza del canale portacavi:
125 mm
Altezza del canale portacavi:
125 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Presa mobile
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì


