VORTICE - VOR0000026031 WDG-C-V 63


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 63 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Colore - Altri 
- Modello - A innesto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300260310
Codice prodotto
VOR0000026031
Cod. produttore
0000026031
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
63 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
63 mm
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


