VORTICE - VOR0000025095 VORT SANIKIT 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300250953
Codice prodotto
VOR0000025095
Cod. produttore
0000025095
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Scambiatore di calore aria/aria per armadi, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025095 - VORT SANIKIT 250


