VORTICE - VOR0000025080 VORTRONIC 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 20 m²
Potenza - 36 W
Ricircolazione (d'aria) - 80 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300250809
Codice prodotto
VOR0000025080
Cod. produttore
0000025080
Produttore
VOR
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
20 m²
Potenza:
36 W
Ricircolazione (d'aria):
80 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
0 l
Altezza:
120 mm
Colore:
Antracite
Larghezza:
420 mm
Profondità:
315 mm
Peso:
5 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no