VORTICE - VOR0000025078 WDPE-BF 330X150 (PER SISTEMA WDPE SLIM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale canale di collegamento - 63 mm
Forma - Altri
Diametro anteriore - 63 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300250786
Codice prodotto
VOR0000025078
Cod. produttore
0000025078
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale canale di collegamento:
63 mm
Forma:
Altri
Diametro anteriore:
63 mm
Colore:
Bianco
Anello di montaggio:
Altri
Con la regolazione del volume:
no
Larghezza anteriore:
330 mm
Profondità di incasso:
10 mm
Lunghezza frontale:
150 mm
Autoregolante:
no
Valvola di chiusura alimentazione:
no
Valvola di sfiato:
no
Ad alta sensibilità:
sì
Con filtro:
no