VORTICE - VOR0000025076 WDPE-PB SLIM 300X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 63 mm
Larghezza canale lato scarico - 63 mm
Materiale - Altri
Altezza canale lato aspirazione - 120 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300250762
Codice prodotto
VOR0000025076
Cod. produttore
0000025076
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
63 mm
Larghezza canale lato scarico:
63 mm
Materiale:
Altri
Altezza canale lato aspirazione:
120 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
300 mm
Lunghezza:
90 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025076 - WDPE-PB SLIM 300X120


