VORTICE - VOR0000025066 QBK-HE RF 500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale - 500 mm
Tubo di raccordo - sì
Qualità del materiale - Altri
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300250663
Codice prodotto
VOR0000025066
Cod. produttore
0000025066
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale:
500 mm
Tubo di raccordo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guarnizione premontata:
no
Isolato:
no
Collegamento 1:
Estremità inserto
Collegamento 2:
Estremità inserto
Raccordo flessibile cerchio-cerchio per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.