VORTICE - VOR0000023099 RD 350 M/H D.200 (2353)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 200 mm
Materiale - Altri
Larghezza nominale canale - 200 mm
Altezza nominale canale - 200 mm
Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni
Confezione
1 PZ
EAN
8010300230993
Codice prodotto
VOR0000023099
Cod. produttore
0000023099
Produttore
VOR
Diametro nominale canale:
200 mm
Materiale:
Altri
Larghezza nominale canale:
200 mm
Altezza nominale canale:
200 mm
Collegamento:
Profilo di raccordo tubazioni
Funzionamento:
A chiusura automatica
Lunghezza:
200 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
50 mm


