VORTICE - VOR0000022757 NA 355 (ATTENUATORE RUMORE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo interno - Laminato d'alluminio con spirale
Diametro nominale canale - 355 mm
Flessibile - no
Materiale tubo esterno - Laminato d'alluminio
Collegamento 1 - Estremità condotto
Confezione
1 PZ
EAN
8010300227573
Codice prodotto
VOR0000022757
Cod. produttore
0000022757
Produttore
VOR
Materiale tubo interno:
Laminato d'alluminio con spirale
Diametro nominale canale:
355 mm
Flessibile:
no
Materiale tubo esterno:
Laminato d'alluminio
Collegamento 1:
Estremità condotto
Collegamento 2:
Estremità condotto
Spessore dell'isolamento:
40 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di roccia
Lunghezza utile / di lavoro:
1120 mm
Diametro interno:
355 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Diametro esterno:
455 mm
Passaggio libero:
355 %
Smorzamento 63 Hz:
0 dB
Smorzamento 2000 Hz:
10 dB
Smorzamento 125Hz:
0 dB
Smorzamento 250 Hz:
6 dB
Smorzamento 500 Hz:
12 dB
Smorzamento 1000 Hz:
23 dB
Smorzamento 4000 Hz:
9 dB
Smorzamento 8000 Hz:
4 dB