VORTICE - VOR0000022335 GGR 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza apertura - 254 mm
Altezza apertura - 254 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300223353
Codice prodotto
VOR0000022335
Cod. produttore
0000022335
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Larghezza apertura:
254 mm
Altezza apertura:
254 mm
GRIGLIE A GRAVITÀ - Da installare a parete. - Impedisce il rientro di aria e di oggetti. - Fabbricata interamente in resina termoplastica antiurto resistente agli UV. - Le alette sono sagomate in modo da evitare che restino bloccate.



