VORTICE - VOR0000021984 FLC1-F400 10/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Altri
Diametro interno nominale - 5 pollici (125)
Tipo di flangia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219844
Codice prodotto
VOR0000021984
Cod. produttore
0000021984
Produttore
VOR
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Diametro interno nominale:
5 pollici (125)
Tipo di flangia:
Altri
Spessore flangia:
160 mm
Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti difissaggio.


