VORTICE - VOR0000021965 MSC1 50/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale canale - 550 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - sì
Diametro anteriore - 560 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219653
Codice prodotto
VOR0000021965
Cod. produttore
0000021965
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale canale:
550 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Diametro anteriore:
560 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
no
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


