VORTICE - VOR0000021939 MSC1 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza anteriore - 560 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - sì
Larghezza nominale canale - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219394
Codice prodotto
VOR0000021939
Cod. produttore
0000021939
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Larghezza anteriore:
560 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Larghezza nominale canale:
450 mm
Diametro anteriore:
560 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
sì
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


