VORTICE - VOR0000021937 MSC1 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza anteriore - 453 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - sì
Larghezza nominale canale - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219370
Codice prodotto
VOR0000021937
Cod. produttore
0000021937
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Larghezza anteriore:
453 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Larghezza nominale canale:
350 mm
Diametro anteriore:
453 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
sì
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


