VORTICE - VOR0000021864 MSC3-F400 402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale canale - 210 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - sì
Diametro anteriore - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300218649
Codice prodotto
VOR0000021864
Cod. produttore
0000021864
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale canale:
210 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Diametro anteriore:
450 mm
Colore:
Acciaio inox
Con finestra integrata:
sì
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


