VORTICE - VOR0000021674 SWT 32 3P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300216744
Codice prodotto
VOR0000021674
Cod. produttore
0000021674
Produttore
VOR
Tipo di interruttore:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipo di dispositivo:
Dispositivo con montaggio superficiale
Con ritorno in posizione 0:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no