pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021629 FTR ISO COARSE 90% (G4) 420X59X5

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021629 FTR ISO COARSE 90% (G4) 420X59X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 420 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 59 mm

  • Profondità - 5 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216294

Codice prodotto

VOR0000021629

Cod. produttore

0000021629

Produttore

VOR

Larghezza:

420 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

59 mm

Profondità:

5 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Acciaio inox

Filtro dell'aria piatto Vortice