VORTICE - VOR0000021609 HRDS 50 DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300216096
Codice prodotto
VOR0000021609
Cod. produttore
0000021609
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Modulo accessorio per impianti di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Facilmente installabile orizzontalmente a controsoffitto grazie alla sua architettura "plug&play", è in grado di deumidificare, raffrescare e riscaldare gli ambienti asserviti.


