VORTICE - VOR0000021573 QBK-HE GP 560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza anteriore - 808 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza anteriore - 808 mm
Colore - Acciaio Inox
Profondità di incasso - 242 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300215730
Codice prodotto
VOR0000021573
Cod. produttore
0000021573
Produttore
VOR
Larghezza anteriore:
808 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza anteriore:
808 mm
Colore:
Acciaio Inox
Profondità di incasso:
242 mm
Fori per le viti:
sì
Con finestra integrata:
sì
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


