VORTICE - VOR0000021569 QBK-HE GP 355


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza anteriore - 523 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza anteriore - 523 mm
Colore - Acciaio Inox
Profondità di incasso - 177 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300215693
Codice prodotto
VOR0000021569
Cod. produttore
0000021569
Produttore
VOR
Larghezza anteriore:
523 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza anteriore:
523 mm
Colore:
Acciaio Inox
Profondità di incasso:
177 mm
Fori per le viti:
sì
Con finestra integrata:
sì
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.