VORTICE - VOR0000021489 TEG D.125/150 5-25 8525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale - 125 mm
Con zanzariera - no
Con rete a maglie - no
Larghezza nominale canale - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214894
Codice prodotto
VOR0000021489
Cod. produttore
0000021489
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale:
125 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
no
Larghezza nominale canale:
125 mm
Diametro anteriore:
125 mm
Altezza nominale canale:
125 mm
Colore:
Nero
Con finestra integrata:
no
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


