VORTICE - VOR0000021485 WDG-OR 35 (10 PZ) - 0000021485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Anello standard
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 0 mm
Spessore - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214856
Codice prodotto
VOR0000021485
Cod. produttore
0000021485
Produttore
VOR
Tipologia:
Anello standard
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
0 mm
Spessore:
3 mm
Adatto per assi:
no
Curvato:
no
Esecuzione interna:
no
Anello di arresto, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021485 - WDG-OR 35 (10 PZ)


