VORTICE - VOR0000021481 WDG-PB 310X85-35 LINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 61 mm
Larghezza canale lato scarico - 118 mm
Materiale - Altri
Altezza canale lato aspirazione - 85 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 310 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214818
Codice prodotto
VOR0000021481
Cod. produttore
0000021481
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
61 mm
Larghezza canale lato scarico:
118 mm
Materiale:
Altri
Altezza canale lato aspirazione:
85 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
310 mm
Lunghezza:
287 mm


