VORTICE - VOR0000021480 WDG-PBH 125-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 61 mm
Larghezza canale lato scarico - 118 mm
Materiale - Altri
Altezza canale lato aspirazione - 125 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214801
Codice prodotto
VOR0000021480
Cod. produttore
0000021480
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
61 mm
Larghezza canale lato scarico:
118 mm
Materiale:
Altri
Altezza canale lato aspirazione:
125 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
125 mm
Lunghezza:
402 mm


