VORTICE - VOR0000021479 WDG-PB 125-35 8412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 61 mm
Larghezza canale lato scarico - 118 mm
Materiale - Altri
Altezza canale lato aspirazione - 125 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214795
Codice prodotto
VOR0000021479
Cod. produttore
0000021479
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
61 mm
Larghezza canale lato scarico:
118 mm
Materiale:
Altri
Altezza canale lato aspirazione:
125 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
125 mm
Lunghezza:
301 mm


