VORTICE - VOR0000021470 CR45-EPE D.125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 125 mm
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Modello - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214702
Codice prodotto
VOR0000021470
Cod. produttore
0000021470
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
125 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
125 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
45 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no