VORTICE - VOR0000021354 WDG-J 75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Plastica
Tipo di costruzione - Presa mobile
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8010300213545
Codice prodotto
VOR0000021354
Cod. produttore
0000021354
Produttore
VOR
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Presa mobile
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì