VORTICE - VOR0000021324 WDG-P PLUS-C 8X63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 63 mm
Larghezza canale lato scarico - 63 mm
Materiale - Altri
Altezza canale lato aspirazione - 125 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300213248
Codice prodotto
VOR0000021324
Cod. produttore
0000021324
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
63 mm
Larghezza canale lato scarico:
63 mm
Materiale:
Altri
Altezza canale lato aspirazione:
125 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
125 mm
Lunghezza:
318 mm


