VORTICE - VOR0000021130 ASDV 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro nominale canale - 100 mm
Funzionamento - Altri
Serranda con gomma - no
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300211305
Codice prodotto
VOR0000021130
Cod. produttore
0000021130
Produttore
VOR
Materiale:
Altri
Diametro nominale canale:
100 mm
Funzionamento:
Altri
Serranda con gomma:
no
Con guarnizione premontata:
no
Materiale quadrante:
Plastica
Con tubo di Pitot:
no
Asse ventola ventilazione a cuscinetto singolo:
no
Serranda ridotta:
no


