VORTICE - VOR0000021128 ADV 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro nominale canale - 100 mm
Collegamento 1 - Altri
Funzionamento - Altri
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300211282
Codice prodotto
VOR0000021128
Cod. produttore
0000021128
Produttore
VOR
Materiale:
Altri
Diametro nominale canale:
100 mm
Collegamento 1:
Altri
Funzionamento:
Altri
Con guarnizione premontata:
no
Materiale quadrante:
Plastica
Con tubo di Pitot:
no
Asse ventola ventilazione a cuscinetto singolo:
no
Serranda di regolazione tonda per condotto di aerazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021128 - ADV 100


