VORTICE - VOR0000021096 WDG-P PLUS 16X63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 63 mm
Larghezza canale lato scarico - 63 mm
Materiale - Altri
Altezza canale lato aspirazione - 150 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300210964
Codice prodotto
VOR0000021096
Cod. produttore
0000021096
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
63 mm
Larghezza canale lato scarico:
63 mm
Materiale:
Altri
Altezza canale lato aspirazione:
150 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
150 mm
Lunghezza:
722 mm


