pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021032 C-RA 15 ATEX (RACCORDO DI ASPIRAZIONE)

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021032 C-RA 15 ATEX (RACCORDO DI ASPIRAZIONE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno nominale - DN 110

  • Tipo di flangia - Flangia saldata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300210322

Codice prodotto

VOR0000021032

Cod. produttore

0000021032

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Diametro interno nominale:

DN 110

Tipo di flangia:

Flangia saldata

Diametro esterno flangia:

141 mm

Numero di fori vite:

6

Diametro foro bullone:

12 mm

Modello con fori sfalsati:

no

Raccordo circolare conforme alla normativa ATEX