VORTICE - VOR0000019225 PREMIUM DRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...1350 W
Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8010300192253
Codice prodotto
VOR0000019225
Cod. produttore
0000019225
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
0...1350 W
Tipo di azionamento:
Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
0...45 W
Rumorosità (in funzione):
55.2 dB
Portata d'aria:
120 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
319 mm
Larghezza:
253 mm
Profondità:
135 mm
Peso:
2.3 kg
Protezione antivandalo:
sì