VORTICE - VOR0000019218 OPTIMAL DRY A ORO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Argento
Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...2000 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8010300192185
Codice prodotto
VOR0000019218
Cod. produttore
0000019218
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Argento
Potenza allacciata elemento riscaldante:
0...2000 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
0...65 W
Rumorosità (in funzione):
61.4 dB
Portata d'aria:
170 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
319 mm
Larghezza:
253 mm
Profondità:
220 mm
Peso:
2.6 kg
Protezione antivandalo:
sì


