VORTICE - VOR0000017183 LINEO 160 ES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso (portata aria) - 630 m³/h 
- Potenza nominale - 0.55 kW 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Tensione nominale - 240 V 
- Direzione - Assiale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300171838
Codice prodotto
VOR0000017183
Cod. produttore
0000017183
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
630 m³/h
Potenza nominale:
0.55 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
160 mm
Altezza del condotto:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
2700 g
Temperatura del fluido:
0...60 °C