VORTICE - VOR0000017174 LINEO 200 QUIET ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 1145 m³/h
Potenza nominale - 0.78 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171746
Codice prodotto
VOR0000017174
Cod. produttore
0000017174
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
1145 m³/h
Potenza nominale:
0.78 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
200 mm
Altezza del condotto:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
8600 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C


