VORTICE - VOR0000017169 LINEO 315 ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 2625 m³/h
Potenza nominale - 1.75 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171692
Codice prodotto
VOR0000017169
Cod. produttore
0000017169
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
2625 m³/h
Potenza nominale:
1.75 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
315 mm
Altezza del condotto:
315 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
9200 g
Temperatura del fluido:
0...60 °C


