VORTICE - VOR0000017161 LINEO 125 QUIET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 320 m³/h
Potenza nominale - 0.13 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171616
Codice prodotto
VOR0000017161
Cod. produttore
0000017161
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
320 m³/h
Potenza nominale:
0.13 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
125 mm
Altezza del condotto:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
3600 g
Temperatura del fluido:
0...45 °C


